Courroies crantées en pouces Gates TP 330 H 100
Twin Power
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Gates :TP 330 H 100
Rubix :7608-1144433
Fabricant :924603224
EAN :5414465321092


Résumé technique
| Profil | dh |
|---|---|
| Longueur primitive | 33 '' |
| Largeur courroie | 25,4 mm |
Documents
Détails articles : COURROIE DENTEE 330 H 100 TP POWERGRIP TWINPOWER DBLE DENTURE
La courroie synchrone Twin Power est la courroie parfaite pour les entraînements avec des arbres qui tournent dans des directions opposées. Cela est possible parce que la Twin Power a des dents le long des deux côtés, directement en face les unes des autres. Les courroies synchrones Twin Power sont disponibles avec une denture trapézoïdale classique mais aussi avec le profil GT unique. Cette courroie est caractérisée par une puissance de transmission élevée et une résistance au déplacement des dents et garantit un entraînement positif antidérapant. En outre, cette courroie n’émet pratiquement aucun bruit.
Points forts
• Transmission haute puissance.
• La courroie peut être entièrement chargée à la fois à l’avant et à l’arrière et aussi longtemps que la puissance maximale n’est pas dépassée, les deux côtés peuvent être utilisés de concert.
• Entraînement positif antidérapant.
• Fonctionnement pratiquement silencieux.
• Exempt de relubrification et d’entretien.
• La courroie peut être entièrement chargée à la fois à l’avant et à l’arrière et aussi longtemps que la puissance maximale n’est pas dépassée, les deux côtés peuvent être utilisés de concert.
• Entraînement positif antidérapant.
• Fonctionnement pratiquement silencieux.
• Exempt de relubrification et d’entretien.
Informations techniques
Attributs
| Profil | dh |
|---|---|
| Longueur primitive | 33 '' |
| Largeur courroie | 25,4 mm |
| Division de dent | 12,7 mm |
| Matière | néoprène |
| Nombre de dents | 66 |
| Hauteur | 5,95 mm |
| Longueur primitive (mm) | 838,2 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
131,62 € HT
/ unité
157,94 € TTC
- Livraison habituellement sous (29) jours