Courroies crantées en pouces Optibelt K540 L 050

optibelt ALPHA TORQUE L

Voir les informations techniques

Références

Optibelt :K540 L 050
Rubix :0314-1315519
Fabricant :1984675
EAN :4014486008180
COURROIE DENTEE K540 L 050 ALPHA TORQUE

Résumé technique

Profill
Longueur primitive54 ''
Largeur courroie12,7 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COURROIE DENTEE K540 L 050 ALPHA TORQUE


Les courroies optibelt ALPHA TORQUE sont fabriquées par moulage ; elles sont constituées de câbles de traction flexibles et de polyuréthane résistant à l’abrasion ; elles existent aussi en double denture.

Informations techniques


Attributs
Profill
Longueur primitive54 ''
Largeur courroie12,7 mm
Division de dent9,52 mm
Matièrepolyuréthane
Nombre de dents144
Hauteur3,6 mm
Longueur primitive (mm)1371,6 mm
110,51 € HT
/ unité
132,61 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours