Courroies crantées en pouces Gates 240 H 150

Courroie Synchrone Classique PowerGrip

Voir les informations techniques

Références

Gates :240 H 150
Rubix :7608-1143057
Fabricant :925743024
EAN :5412571225532
COURROIE DENTEE 240 H 150 POWERGRIP

Résumé technique

Profilh
Longueur primitive24 ''
Largeur courroie38,1 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COURROIE DENTEE 240 H 150 POWERGRIP


Les courroies synchrones classiques PowerGrip™ de Gates® offrent une solution sans entretien, économique et de qualité OE pour vos entraînements de distribution conventionnels tels que les chaînes et les engrenages. Leur domaine d'application s'étend des entraînements miniatures (imprimantes informatiques) aux machines lourdes (pompes à huile, etc.). Le profil de dent trapézoïdal rend cette courroie particulièrement adaptée aux applications de positionnement.

Points forts

• Sans entretien et avec une longue durée de vie.

Applications

La corde de traction en fibre de verre offre une grande résistance, une excellente durée de vie en flexion et une grande résistance à l'allongement.
Le corps en néoprène offre une protection contre la saleté, la graisse, l'huile, l'humidité et d'autres contaminants.
Le revêtement cranté en nylon offre une surface d'usure durable pour une longue durée de vie.

Informations techniques


Attributs
Profilh
Longueur primitive24 ''
Largeur courroie38,1 mm
Division de dent12,7 mm
Matièrecr
Nombre de dents48
Hauteur4 mm
Longueur primitive (mm)609,6 mm
22,67 € HT
/ unité
27,20 € TTC
  • Livraison habituellement sous (29) jours