Courroies crantées en pouces Optibelt 1260 XH 200

optibelt ZR XH

Voir les informations techniques

Références

Optibelt :1260 XH 200
Rubix :0314-1313612
Fabricant :1006466
EAN :4014486024517
COURROIE DENTEE 1260 XH 200 ZR

Résumé technique

Profilxh
Longueur primitive126 ''
Largeur courroie50,8 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COURROIE DENTEE 1260 XH 200 ZR


Les principales caractéristiques des courroies dentées optibelt ZR sont le mélange chloroprène de haute qualité, les câbles de traction en fibres de verre extrêmement souples et le tissu de protection résistant à l'abrasion. Les courroies dentées ZR de série résistent partiellement aux huiles, à la chaleur et au froid.

Informations techniques


Attributs
Profilxh
Longueur primitive126 ''
Largeur courroie50,8 mm
Division de dent22,22 mm
Matièrecaoutchouc
Nombre de dents144
Hauteur11,2 mm
Longueur primitive (mm)3200,4 mm
246,74 € HT
/ unité
296,09 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours