Courroies crantées HTD Optibelt 8M 150 -ST
optibelt ALPHA LINEAR (Acier)
Voir les informations techniquesRéférences
Optibelt :8M 150 -ST
Rubix :0314-1319698
Fabricant :1870546
EAN :4014486516807




Résumé technique
| Profil | 8m |
|---|---|
| Longueur primitive | 1000 mm |
| Largeur courroie | 150 mm |
Détails articles : COURROIE DENTEE 8M LARG.150MM ACIER - ALPHA LINEAR - AU METRE
Les courroies optibelt ALPHA LINEAR sont des courroies dentées extrudées sans fin avec câbles parallèles aux bords. Elles sont surtout utilisées dans la technique linéaire.
Informations techniques
Attributs
| Profil | 8m |
|---|---|
| Longueur primitive | 1000 mm |
| Largeur courroie | 150 mm |
| Matière | polyuréthane |
| Division de dent | 8 mm |
| Nombre de dents | 125 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
174,26 € HT
/ mètre
209,11 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours