Courroies crantées HTD Optibelt 2100 14M 40
optibelt OMEGA 14M
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Optibelt :2100 14M 40
Rubix :0314-1047900
Fabricant :1537389
EAN :4014486099768





Résumé technique
| Profil | 14m |
|---|---|
| Longueur primitive | 2100 mm |
| Largeur courroie | 40 mm |
Documents
Détails articles : COURROIE DENTEE 2100 14M 40 OMEGA
Les performances des courroies dentées optibelt OMEGA sont le résultat de recherches et de développements conséquents. Les diverses applications avec les courroies Optibelt ZR et Optibelt-HTD® ont été prises en considération dans la réalisation de cette nouvelle génération de courroies. Les courroies dentées sans fin OMEGA ouvrent de nouvelles perspectives pour des transmissions de puissance synchrones et des entraînements à positionnement précis.
Informations techniques
Attributs
| Profil | 14m |
|---|---|
| Longueur primitive | 2100 mm |
| Largeur courroie | 40 mm |
| Matière | chloroprène |
| Division de dent | 14 mm |
| Nombre de dents | 150 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
163,14 € HT
/ unité
195,77 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours