Courroies crantées HTD Optibelt 840 8MHP 30

optibelt OMEGA HP 8MHP

Voir les informations techniques
Références
Optibelt :840 8MHP 30
Rubix :0314-1311363
Fabricant :840 8MHP 3077ZA
EAN :4014486189551
COURROIE DENTEE 840 8MHP 30 OMEGA HAUTE PERFORMANCE
Résumé technique
Profil8mhp
Longueur primitive840 mm
Largeur courroie30 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COURROIE DENTEE 840 8MHP 30 OMEGA HAUTE PERFORMANCE


Les courroies dentées haute performance OMEGA HP ont été développées pour des transmissions très sollicitées et à grandes vitesses. Des composants améliorés et des processus de fabrication optimisés garantissent ce niveau de prestation élevé. Pour chaque type de rendement, il existe une courroie optibelt OMEGA HP.
High Performance Timing Belts

Informations techniques


Attributs
Profil8mhp
Longueur primitive840 mm
Largeur courroie30 mm
Matièrechloroprène
Division de dent8 mm
Nombre de dents105
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
56,85 HT
/ unité
68,22 TTC
  • Livraison habituellement sous (25) jours