Références
Optibelt :669 3MHP 9
Rubix :0314-1310940
Fabricant :1946637
EAN :4014486178685





Résumé technique
| Profil | 3mhp |
|---|---|
| Longueur primitive | 669 mm |
| Largeur courroie | 9 mm |
Détails articles : COURROIE 669 3MHP 9
Les courroies dentées haute performance OMEGA HP ont été développées pour des transmissions très sollicitées et à grandes vitesses. Des composants améliorés et des processus de fabrication optimisés garantissent ce niveau de prestation élevé. Pour chaque type de rendement, il existe une courroie optibelt OMEGA HP.
High Performance Timing Belts
Informations techniques
Attributs
| Profil | 3mhp |
|---|---|
| Longueur primitive | 669 mm |
| Largeur courroie | 9 mm |
| Matière | chloroprène |
| Division de dent | 3 mm |
| Nombre de dents | 223 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
17,30 € HT
/ unité
20,76 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours