Courroies crantées HTD Optibelt 2800 14MHP 85
optibelt OMEGA HP 14MHP
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Optibelt :2800 14MHP 85
Rubix :0314-1260491
Fabricant :1984817
EAN :4014486191950





Résumé technique
| Profil | 14mhp |
|---|---|
| Longueur primitive | 2800 mm |
| Largeur courroie | 85 mm |
Documents
Détails articles : COURROIE DENTEE 2800 14MHP 85 OMEGA HAUTE PERFORMANCE
Les courroies dentées haute performance OMEGA HP ont été développées pour des transmissions très sollicitées et à grandes vitesses. Des composants améliorés et des processus de fabrication optimisés garantissent ce niveau de prestation élevé. Pour chaque type de rendement, il existe une courroie optibelt OMEGA HP.
High Performance Timing Belts
Informations techniques
Attributs
| Profil | 14mhp |
|---|---|
| Longueur primitive | 2800 mm |
| Largeur courroie | 85 mm |
| Matière | chloroprène |
| Division de dent | 14 mm |
| Nombre de dents | 200 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
737,30 € HT
/ unité
884,76 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours