Courroies crantées HTD Mecaline 900H440
Douille de courroie de distribution classique Mecaline H pitch
Voir les informations techniquesRéférences
Mecaline :900H440
Rubix :X600-1495619


Résumé technique
| Profil | h |
|---|---|
| Longueur primitive | 2286 mm |
| Largeur courroie | 440 mm |
Détails articles : MANCHON DENTE H 900 LE MANCHON DE 440 MM
Les courroies dentées Mecaline à pas classique sont fabriquées à partir de caoutchouc CR avec un cordon en fibre de verre et ont une dureté de 73°SHA. Le produit présente une résistance élevée à la fatigue, une bonne résistance à la chaleur et aux agents environnementaux, un faible niveau sonore et ne nécessite ni lubrification ni entretien. Il permet la transmission de puissance ou le transport par transmission synchrone. Les courroies (découpées dans des manchons) sont des transmetteurs de puissance très efficaces. Le produit fourni ici est un manchon qui peut être coupé aux largeurs de courroie souhaitées.
Points forts
Plage de température -20° à +100°C, Résistant à l'huile sous conditions
Informations techniques
Attributs
| Profil | h |
|---|---|
| Longueur primitive | 2286 mm |
| Largeur courroie | 440 mm |
| Matière | chloroprène |
| Division de dent | 12,7 mm |
| Nombre de dents | 180 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
285,31 € HT
/ unité
342,37 € TTC
- Livraison habituellement sous (36) jours