Combinaison froid extrême Sioen 5338A2PM1278XXL, Taille : 2XL | Matière principale : Polyamide
Olmet Combinaison frigoriste
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sioen :5338A2PM1278XXL
Rubix :3464-6205749

Documents
Détails articles : COMBINAISON FRIGORISTE T2XL OLMET JAUNE FLUO/MARINE
Travaillez sans efforts à des températures extrêmement basses avec cette combinaison frigoriste Olmet pratique et confortable. Avec une doublure matelassée fixe et un col doublé polaire à l'intérieur, vous aurez du mal à avoir froid dans cette combinaison. Les poignets tricotés dans les manches ont un trou pour le pouce, les manches sont resserrables et l'ourlet réglable aux chevilles, ce qui empêche tout air froid de pénétrer à l'intérieur. L'Olmet est équipée de renforts aux genoux, d'un resserrement élastiqué dans le dos et d'une fermeture à glissière sous rabat à bande auto-agrippante aux chevilles. En plus des cinq poches pratiques l'Olmet peut être équipée d'une capuche (vendue séparément).
Informations techniques
Attributs
| Taille | 2xl |
|---|---|
| Matière principale | polyamide |
| Norme | en 342:2017; en 17353:2020 (type a); en iso 13688:2013 +a1:2021 |
| Matière | 100% polyamide |
| Couleur | jaune |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
259,15 € HT
/ unité
310,98 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours