Combinaison froid extrême Coverguard 57621, Taille : L | Matière principale : Coton
Combinaison frigo BEAVER
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Coverguard :57621
Rubix :4886-6060754
EAN :3435241576217



Documents
Détails articles : COMBINAISON FRIGO BEAVER TL BLEU CAPUCHE COTON/POLY ZIP
La combinaison BEAVER de Coverguard est conçue pour offrir une protection thermique efficace dans les environnements extérieurs froids. Confortable, résistante et pratique, elle se distingue par sa doublure matelassée, sa capuche intégrée et ses multiples poches fonctionnelles. Ce vêtement EPI Catégorie II allie visibilité accrue et protection contre les intempéries.
Caractéristiques :
La combinaison BEAVER est spécialement conçue pour répondre aux besoins des professionnels travaillant dans des conditions froides. Son tissu extérieur en coton et polyester imperméable offre une bonne résistance aux éclaboussures et au vent, tandis que sa doublure principale en taffetas matelassé procure une excellente isolation thermique. Elle est équipée d'une capuche fixe avec cordon de serrage, de poignets coupe-vent, d'une taille élastiquée et de zips au bas des jambes pour faciliter l'habillage. La présence de bandes réfléchissantes sur le mollet droit renforce la visibilité de l'utilisateur en environnements sombres ou à faible luminosité. Enfin, ses nombreuses poches permettent de garder outils et objets personnels à portée de main.
Spécifications :
- Matière extérieure : 60 % coton / 40 % polyester imperméable - 245 g/m2
- Doublure principale : taffetas matelassé 100 % polyester - 200 g/m2
- Doublure capuche : fourrure 100 % polyester
- Fermeture : zip central
- Capuche : fixe avec cordon de serrage élastique
- Taille : élastiquée
- Poignets : coupe-vent
- Poches : 2 poches basses plaquées italiennes ; 2 poches poitrine à rabat avec pression ; 1 poche téléphone ; 1 poche intérieure à rabat
- Jambes : zip bas de jambes
- Visibilité : bande réfléchissante sur le mollet droit.
Normes :
Cette combinaison est conforme à la norme européenne EN 342 relative aux vêtements de protection contre le froid. Cette norme spécifie les exigences et les méthodes d’essai pour les vêtements de protection destinés à se protéger contre les températures inférieures à -5 °C. Le niveau de performance thermique indiqué (0,331 m2K/W\.2.x) garantit une bonne isolation du corps contre le froid ambiant. Le produit est également certifié EPI Catégorie II, ce qui atteste qu’il assure une protection intermédiaire contre des risques significatifs.
Informations sur la marque :
Coverguard est un acteur international reconnu dans le domaine des équipements de protection individuelle et présent dans plus de 100 pays. Basée à Mionnay (01) en France, l’entreprise conçoit et distribue des solutions de sécurité pour le travail dans divers secteurs industriels. Sa mission est d’assurer la protection des professionnels tout en combinant innovation, confort et performance.
Caractéristiques :
La combinaison BEAVER est spécialement conçue pour répondre aux besoins des professionnels travaillant dans des conditions froides. Son tissu extérieur en coton et polyester imperméable offre une bonne résistance aux éclaboussures et au vent, tandis que sa doublure principale en taffetas matelassé procure une excellente isolation thermique. Elle est équipée d'une capuche fixe avec cordon de serrage, de poignets coupe-vent, d'une taille élastiquée et de zips au bas des jambes pour faciliter l'habillage. La présence de bandes réfléchissantes sur le mollet droit renforce la visibilité de l'utilisateur en environnements sombres ou à faible luminosité. Enfin, ses nombreuses poches permettent de garder outils et objets personnels à portée de main.
Spécifications :
- Matière extérieure : 60 % coton / 40 % polyester imperméable - 245 g/m2
- Doublure principale : taffetas matelassé 100 % polyester - 200 g/m2
- Doublure capuche : fourrure 100 % polyester
- Fermeture : zip central
- Capuche : fixe avec cordon de serrage élastique
- Taille : élastiquée
- Poignets : coupe-vent
- Poches : 2 poches basses plaquées italiennes ; 2 poches poitrine à rabat avec pression ; 1 poche téléphone ; 1 poche intérieure à rabat
- Jambes : zip bas de jambes
- Visibilité : bande réfléchissante sur le mollet droit.
Normes :
Cette combinaison est conforme à la norme européenne EN 342 relative aux vêtements de protection contre le froid. Cette norme spécifie les exigences et les méthodes d’essai pour les vêtements de protection destinés à se protéger contre les températures inférieures à -5 °C. Le niveau de performance thermique indiqué (0,331 m2K/W\.2.x) garantit une bonne isolation du corps contre le froid ambiant. Le produit est également certifié EPI Catégorie II, ce qui atteste qu’il assure une protection intermédiaire contre des risques significatifs.
Informations sur la marque :
Coverguard est un acteur international reconnu dans le domaine des équipements de protection individuelle et présent dans plus de 100 pays. Basée à Mionnay (01) en France, l’entreprise conçoit et distribue des solutions de sécurité pour le travail dans divers secteurs industriels. Sa mission est d’assurer la protection des professionnels tout en combinant innovation, confort et performance.
Points forts
- Protège efficacement contre le froid grâce à son isolation thermique renforcée ;
- Assure un bon niveau de visibilité avec sa bande réfléchissante ;
- Offre un confort optimal grâce à sa coupe ergonomique et sa doublure douce ;
- Pratique avec ses nombreuses poches adaptées aux besoins professionnels.
- Assure un bon niveau de visibilité avec sa bande réfléchissante ;
- Offre un confort optimal grâce à sa coupe ergonomique et sa doublure douce ;
- Pratique avec ses nombreuses poches adaptées aux besoins professionnels.
Applications
La combinaison BEAVER est idéale pour les professionnels travaillant en extérieur dans des conditions climatiques froides. Elle convient parfaitement aux opérateurs du BTP, des travaux publics, du second-œuvre du bâtiment, de la logistique et du transport. Elle est également adaptée aux agents des collectivités territoriales intervenant sur le terrain. Ce vêtement est conçu pour un usage prolongé en hiver, dans des contextes où la protection contre le froid et la visibilité sont essentielles.
Informations techniques
Attributs
| Taille | l |
|---|---|
| Matière principale | coton |
| Norme | EN342:2017 (EPI CAT. II) ; ATTESTATION UE DE TYPE CE : 2777/15764-02/E00-00 |
| Matière | coton / polyester |
| Résistance à l'eau | oui |
| Couleur | bleu |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
139,56 € HT
/ unité
167,47 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours
