Joint torique Dichtomatik 67181193
O-Ring OR NBR 80
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Dichtomatik :67181193
Rubix :4861-4055747
Fabricant :67181193


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 37,47 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 5,33 mm |
| Matière | nbr |
Documents
Détails articles : JOINT TORIQUE 37,47X5,33 NBR80
Les joints toriques sont des anneaux sans fin à section circulaire, composés d'élastomères et fabriqués dans des outils de formage par vulcanisation. Le joint torique réalise son étanchéité par la déformation de la section consécutive au montage et la compression dans le logement. La compression du joint torique dans le logement peut être radiale ou axiale. La pression du fluide renforce l'étanchéité en fonctionnement et l'élastomère sous pression se comporte comme un fluide incompressible.
Applications
Les joints toriques sont essentiellement utilisés pour l'étanchéité des machines et pièces d'équipement statiques (application statique) contre les fluides liquides et gazeux, par exemple pour l'étanchéité des brides et couvercles, des raccords vissés et des têtes et fonds de cylindres de vérins hydrauliques. Les joints toriques s'emploient aussi pour l'étanchéité des mouvements oscillants, rotatifs, superposés et hélicoïdaux dans des conditions spécifiques (application dynamique). Les joints toriques résistent à des pressions jusqu'à 1000 bars en cas d'exécution correcte du logement, du dimensionnement correct de la construction et de la sélection de la matière le mieux appropriée; ils peuvent être assortis de bagues anti-extrusion si besoin. Les joints toriques trouvent leur application dans de nombreux secteurs, notamment dans l'hydraulique et la pneumatique, les applications sous vide, les installations sanitaires, l'industrie automobile et la construction d'équipements et de machines.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 37,47 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 5,33 mm |
| Matière | nbr |
| Dureté Shore A | 80 Shore |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,67 € HT
/ unité
4,41 € TTC
- Livraison habituellement sous (14) jours