Cage de roulement à aiguilles et ensemble de rouleaux INA K55X60X20-B/0-7
Cage à aiguilles
Voir les informations techniquesRéférences
INA :K55X60X20-B/0-7
Rubix :0269-1004650
Fabricant :0006214636063
EAN :4012802046106


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 55 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 60 mm |
| Largeur | 20 mm |
Détails articles : CAGE A AIGUILLES K 55X60X20 B 0-7 INA
Points forts
Température de fonctionnement comprise entre -20°C et +120°C.
Applications
Adapté pour des paliers tournant dans un seul sens, mais également pour rotation dans les deux sens sous vitesse réduite et sous faible charge.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 55 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 60 mm |
| Largeur | 20 mm |
| Série | k |
| Vitesse de référence | 5100 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 66000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 28500 N |
| Jeu Radial | cn |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
27,59 € HT
/ unité
33,11 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours