Cage de roulement à aiguilles et ensemble de rouleaux INA K26X30X22-ZW-A/0-7

Cage à aiguilles K

Voir les informations techniques

Références

INA :K26X30X22-ZW-A/0-7
Rubix :0269-1004572
Fabricant :0001386656063
EAN :4012802716849
CAGE A AIGUILLES K 26X30X22 ZW QMC 1 A0-7 INA

Résumé technique

Diamètre intérieur26 mm
Diamètre extérieur30 mm
Largeur22 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : CAGE A AIGUILLES K 26X30X22 ZW QMC 1 A0-7 INA


Cage à aiguilles axiales à deux rangées
Needle cage K, according to DIN 5405 with polyamide cage.

Points forts

Température de fonctionnement comprise entre -20°C et +120°C.

Applications

Adapté pour des paliers tournant dans un seul sens, mais également pour rotation dans les deux sens sous vitesse réduite et sous faible charge.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur26 mm
Diamètre extérieur30 mm
Largeur22 mm
Sériek..-zw
Matièreacier
Cageacier
Vitesse de référence10400 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r28500 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr15700 N
Jeu Radialcn
21,55 HT
/ unité
25,86 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h