Aspirateurs eau et poussière Kärcher 1.148-311.0
NT 40/1 Tact Te L *EU
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences






Documents
Détails articles : ASPIRATEUR EAU+POUSS NT40/1TACT TE L
L'aspirateur eau et poussières NT 40/1 Tact Te L est destiné à tous les professionnels accordant de l'importance à la mobilité ainsi qu'à une grande capacité de cuve. Doté du système de décolmatage automatique du filtre, d'une cuve de 40 litres, d'un pare-chocs et de roulettes pivotantes en métal à l'avant, cet aspirateur professionnel compact est la solution idéale pour l'aspiration de grandes quantités de déchets et dans des conditions exigeantes. Avec sa tête plate permettant de fixer une mallette de type SORTIMO L-BOXX, son système de rangement intégré des accessoires et du flexible d’aspiration et sa prise d'asservissement pour outils electroportatifs, cet aspirateur professionnel garantit un réel confort de travail. Cet aspirateur aspire aussi bien les liquides que les déchets.
CAS : 7439-92-1
Concentration>0.1
Points forts
Connexion du flexible d'aspiration sur la tête de la machine. La connexion du tuyau flexible à la tête de la machine permet un plus grand contenu utile du réservoir. Grâce à la connexion du tuyau flexible à la tête de la machine, le vidage du réservoir est plus facile.
Possibilité de fixation et stockage d'une boite à outils. La tête de la machine étant plate et en caoutchouc, elle rend très facile le transport sans glissement de boites à outils. Les anneaux de charge permettent la fixation sûre à l'aide de sangles.
Guidon optionnel. Le transport facile au lieu d'utilisation est garanti par le montage vite du guidon optionnel.
Filtre plissé plat PES résistant à l'humidité. Le filtre plat plissé PES de la catégorie de poussière M a un taux de séparation de 99,9%. Une utilisation humide ou à sec : l'échange du filtre PES n'est pas nécessaire.
Informations techniques
| Dépression | 254 mbar |
|---|---|
| Puissance | 1380 W |
| Alimentation | 220 V |
| Cuve | 40 l |
| Débit d'air | 74 l/s |
- Livraison habituellement sous (21) jours