Roulement à billes à contact oblique FAG 3308-DA-MA, Diamètre extérieur : 90 mm | Diamètre intérieur : 40 mm | Largeur : 36.5 mm
Roulement à billes à contact oblique
Voir les informations techniquesRéférences
FAG :3308-DA-MA
Rubix :0255-1301379
Fabricant :0190023000000
EAN :4012801010450


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 40 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 90 mm |
| Largeur | 36,5 mm |
Détails articles : ROULEMENT 3308-DA-MA FAG
Angular contact ball bearings 33..-DA, main dimensions to DIN 628-3, double row, separable, with split inner ring, contact angle α = 45°
Roulements à billes à contact oblique 33..-DA-MA, à deux rangées, bague intérieure en deux parties, cage massive en laiton
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 40 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 90 mm |
| Largeur | 36,5 mm |
| Jeu Radial | cn |
| Etancheité | ouvert |
| Série | 33..-da-ma |
| Cage | laiton |
| Vitesse de référence | 6000 rpm |
| Vitesse limite | 10700 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 52000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 62000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
265,63 € HT
/ unité
318,76 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours