Roulement à billes à contact oblique SKF 3308 ATN9/W64, Diamètre extérieur : 90 mm | Diamètre intérieur : 40 mm | Largeur : 36.5 mm

Roulements à billes à contact oblique

Voir les informations techniques

Références

SKF :3308 ATN9/W64
Rubix :0301-1360913
Fabricant :81724
EAN :07316570183412
ROULEMENT A BILLES 3308 ATN9/W64 SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur40 mm
Diamètre extérieur90 mm
Largeur36,5 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A BILLES 3308 ATN9/W64 SKF


Les roulements à billes à contact oblique ont des chemins de billes intérieurs et extérieurs qui sont déplacés l'un par rapport à l'autre dans la direction de l'axe du roulement. Cela signifie que ces roulements sont conçus pour supporter des charges combinées, c'est-à-dire des charges radiales et axiales agissant simultanément. La capacité de charge axiale des roulements à billes à contact oblique augmente avec l'angle de contact. L'angle de contact est défini comme l'angle entre la ligne joignant les points de contact de la bille et des chemins de roulement dans le plan radial, le long duquel la charge combinée est transmise d'un chemin de roulement à l'autre, et une ligne perpendiculaire à l'axe du roulement.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur40 mm
Diamètre extérieur90 mm
Largeur36,5 mm
Jeu Radialcn
Etancheitéouvert
Série3308
Cagepolyamide
279,70 HT
/ unité
335,64 TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.