Roulement à billes à contact oblique FAG 3317-M-C3, Diamètre extérieur : 180 mm | Diamètre intérieur : 85 mm | Largeur : 73 mm

Roulement à billes à contact oblique

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

FAG :3317-M-C3
Rubix :0255-1028864
Fabricant :0167139230030
EAN :4012801271363
ROULEMENT A BILLES 3317 M.C3 A CONTACT OBLIQUE FAG

Résumé technique

Diamètre intérieur85 mm
Diamètre extérieur180 mm
Largeur73 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : ROULEMENT A BILLES 3317 M.C3 A CONTACT OBLIQUE FAG


Angular contact ball bearing 33, main dimensions according to DIN 628-3, double row, pressure angle α = 35°
Roulements à billes à contact oblique 33..-M, à deux rangées, avec rainure de remplissage, cage massive en laiton

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur85 mm
Diamètre extérieur180 mm
Largeur73 mm
Jeu Radialc3
Etancheitéouvert
Série33..-m
Matièreacier
Cagelaiton
Vitesse de référence3600 rpm
Vitesse limite5000 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r255000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr229000 N
852,50 € HT
/ unité
1 023,00 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.