Tuyau pour produits alimentaires Norres 330-0025-0000
Norres PROTAPE PUR 330 FOOD tuyau d'aspiration tuyau de soufflage
Voir les informations techniquesRéférences
Norres :330-0025-0000
Rubix :H465-2419702
Fabricant :330-0025-0000
EAN :4049645067142


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 25 mm |
|---|---|
| Pression maxi de service | 1,605 bar |
Détails articles : GAINE PROTAPE.PUR330MHF.25
Norres PROTAPE PUR 330 FOOD est un tuyau en polyuréthane résistant à l'abrasion pour les industries alimentaires et pharmaceutiques avec une bonne résistance à l'huile, à l'essence et aux produits chimiques et une très grande flexibilité à froid. La conception légère et renforcée est très flexible, immersive et résistante à l'abrasion. Le tuyau est également inodore et insipide, résistant aux microbes et à l'hydrolyse.
Applications
Le tuyau flexible peut être utilisé pour les gaz et pour les poussières, poudres et fibres abrasives. Il convient aux industries alimentaire et pharmaceutique ainsi qu'à la technologie médicale.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 25 mm |
|---|---|
| Pression maxi de service | 1,605 bar |
| Température mini | -40 °C |
| Température maxi | 90 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
24,61 € HT
/ mètre
29,53 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours