Tuyau pour produits alimentaires Tricoflex 169112
Vitryl 25M
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Tricoflex :169112
Rubix :0363-2008969
EAN :3291671691124

Documents
Détails articles : TUYAU SANS PRESSION VITRYL SILICONE TRANSP 8X14 UE25
Tube monocouche en silicone transparent de qualité alimentaire et très souple. (60 sha)
Points forts
Le silicone est un matériau souple résistant à des températures élevées. Le Vitryl peut ainsi être utilisé jusque 200°C (240°C en pointe) et supporte des cycles répétés de stérilisation.Le Vitryl peut également être utilisé à basse température tout en gardant sa souplesse.Il est apte aux contacts alimentaires et des alcools titrant jusqu'à 50 % vol. peuvent y être véhiculés.
Applications
Passage sans pression de liquides alimentaires et de solutions aqueuses dont des acides et des bases
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 8 mm |
|---|---|
| Température mini | -50 °C |
| Température maxi | 200 °C |
| Application | passage sans pression de liquides alimentaires et de solutions aqueuses, y compris acides et bases (consulter). adapté à l’agroalimentaire, aux équipements médicaux non invasifs, aux laboratoires et aux pompes péristaltiques. |
| Diamètre intérieur (pouce) | 0,315 '' |
| Diamètre extérieur (pouce) | 0,551 '' |
| Longueur | 25 m |
| Diamètre extérieur | 14 mm |
| Epaisseur de la matière | 3 mm |
| Matière | silicone (qualité alimentaire, transparent, 60 shore a) |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
453,25 € HT
/ 25 mètres
543,90 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours