Niveau Bulle / Laser / Cadre / Numérique Wilmart 501103, Longueur: 500 mm

Niveau trapèze alu - 500 mm - 2 fioles -base aimantée - standard

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Wilmart :501103
Rubix :0130-0167361
EAN :3363675011038
NIVEAU TRAPEZE STD ALU 500MM BASE AIMANTEE 2 FIOLES INCASS.

Résumé technique

Documents

Détails articles : NIVEAU TRAPEZE STD ALU 500MM BASE AIMANTEE 2 FIOLES INCASS.


Informations techniques


Attributs
Longueur500 mm
Matièrealuminium
44,18 HT
/ unité
53,02 TTC
Dont Eco-contribution : 0,01 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h