Niveau Bulle / Laser / Cadre / Numérique Stanley 0-42-087, Longueur: 400 mm
NIVEAU DIGITAL D'ANGLE 40CM
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Stanley :0-42-087
Rubix :5511-5300115
EAN :3253560420871




Documents
Détails articles : NIVEAU DIGITAL D'ANGLE 40CM (UC2/UU4)
Permet de mesurer un angle de 0° à 180° - Détermine les angles de coupe d’onglet et de coupe combinée (fonction Mitre) - Garde un angle comme repère (fonction Hold) - Écran LCD rétro-éclairé - Lecture double sens manuelle - Fioles horizontale et verticale - Protection anti-corrosion - Précision 0.1º
Points forts
Précision : ± 0.1º.Mesure d'angle de 0° à 180.Profilé en aluminium anodisé.Niveau d'angle numérique.Fioles horizontales et verticales.Écran LCD
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 400 mm |
|---|---|
| Type | numérique |
| Matière | écran lcd |
| Erreur admissible | 0,1 mm/m |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
252,68 € HT
/ unité
303,22 € TTC
Dont DEEE : 0,14 € TTC
- Epuisé