Gants à usage unique Eurotechnique 5956, Taille : 06 | Matière principale : Nitrile
Nitrile vert non poudrés
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Eurotechnique :5956
Rubix :4886-6115871
EAN :3435241059567



Documents
Détails articles : GANT NITRILE VERT NON POUDRE TS AQL 1,5 BO 100
Gants en nitrile vert, AQL 1,5, non poudrés, manchette bord ourlé, gants non stériles.
Points forts
.
Applications
Confort et souplesse, étanchéité, très bonne dextérité, ambidextre
Informations techniques
Attributs
| Taille | 6 |
|---|---|
| Longueur | 240 mm |
| Couleur | vert |
| Matière principale | nitrile |
| Contact alimentaire | oui |
| Conditionnement | boîte de 100 gants |
| Epaisseur | 0,12 mm |
| Matière | nitrile |
| Poudré | non |
| Catégorie | 3 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
190,80 € HT
/ 10 boites
228,96 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours