Dégraissant pour nettoyage et protection CRC Industrial Degreaser FPS, Contenance: 500 ml
Nettoyeur industriel NSF K1,A8
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
CRC :Industrial Degreaser FPS
Rubix :R318-1521472
Fabricant :10321-AH
EAN :5412386059124

Documents
Détails articles : NETTOYANT INDUSTRIAL DEG.AE500ML UC12
Le dégraissant industriel CRC est un nettoyant solvant conçu pour éliminer les contaminations importantes sur des pièces mécaniques. L'évaporation rapide et l’absence de résidu facilitent une remise en route rapide après nettoyage.
Caractéristiques :
Le dégraissant CRC 10321-AI combine une action solvante qui attaque les dépôts solidifiés et pénètre au cœur des souillures. Le nettoyage vise les éléments de machines, les outillages et les pièces métalliques, avec un rendu sans résidu. Son utilisation est compatible sur les équipements utilisés dans l'industrie alimentaire, sa composition respectant les préconisations de l'HACCP. L’aérosol du dégraissant CRC intègre une valve 360° pour une pulvérisation tête en haut ou tête en bas. Un tube capillaire permet une application plus précise. L’usage se fait en zone ventilée, en limitant l’inhalation des vapeurs et en évitant les sources d’ignition. Sur la plupart des caoutchoucs, matières plastiques et revêtements, le dégraissant CRC est compatible, mais un test préalable reste recommandé sur matériaux sensibles ou sous contraintes. Pour les grandes surfaces et les bains par trempage, des mesures de prévention des explosions sont à prévoir.
Spécifications :
- Référence CRC : 10321-AI.
- Format : vaporisateur aérosol de 500 ml.
- Gaz propulseur : CO₂.
- Non corrosif.
- Aspect : liquide incolore.
- Odeur : légèrement éthérée.
- Point d’éclair : 25 °C (vase clos).
- Température d’auto-inflammation : > 200 °C.
- Densité : 0,81 g/cm³ à 20 °C.
- Viscosité dynamique : 0,76 mPa·s à 20 °C.
- Viscosité cinématique : < 20,5 mm²/s.
- Taux d’évaporation : 19 (éther = 1).
- Teneur en COV : 783 g/l.
- Solubilité : insoluble dans l’eau.
Normes :
- Règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) et règlement (UE) 2020/878 : ces textes encadrent le contenu et la mise à jour de la fiche de données de sécurité.
- Règlement (CE) n° 1272/2008 (CLP) : il définit la classification et l’étiquetage des dangers.
- Enregistrement NSF (cat. A8, K1) : il identifie une inscription de ce produit dans des catégories A8 et K1.
Caractéristiques :
Le dégraissant CRC 10321-AI combine une action solvante qui attaque les dépôts solidifiés et pénètre au cœur des souillures. Le nettoyage vise les éléments de machines, les outillages et les pièces métalliques, avec un rendu sans résidu. Son utilisation est compatible sur les équipements utilisés dans l'industrie alimentaire, sa composition respectant les préconisations de l'HACCP. L’aérosol du dégraissant CRC intègre une valve 360° pour une pulvérisation tête en haut ou tête en bas. Un tube capillaire permet une application plus précise. L’usage se fait en zone ventilée, en limitant l’inhalation des vapeurs et en évitant les sources d’ignition. Sur la plupart des caoutchoucs, matières plastiques et revêtements, le dégraissant CRC est compatible, mais un test préalable reste recommandé sur matériaux sensibles ou sous contraintes. Pour les grandes surfaces et les bains par trempage, des mesures de prévention des explosions sont à prévoir.
Spécifications :
- Référence CRC : 10321-AI.
- Format : vaporisateur aérosol de 500 ml.
- Gaz propulseur : CO₂.
- Non corrosif.
- Aspect : liquide incolore.
- Odeur : légèrement éthérée.
- Point d’éclair : 25 °C (vase clos).
- Température d’auto-inflammation : > 200 °C.
- Densité : 0,81 g/cm³ à 20 °C.
- Viscosité dynamique : 0,76 mPa·s à 20 °C.
- Viscosité cinématique : < 20,5 mm²/s.
- Taux d’évaporation : 19 (éther = 1).
- Teneur en COV : 783 g/l.
- Solubilité : insoluble dans l’eau.
Normes :
- Règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) et règlement (UE) 2020/878 : ces textes encadrent le contenu et la mise à jour de la fiche de données de sécurité.
- Règlement (CE) n° 1272/2008 (CLP) : il définit la classification et l’étiquetage des dangers.
- Enregistrement NSF (cat. A8, K1) : il identifie une inscription de ce produit dans des catégories A8 et K1.
Points forts
- Réduit les arrêts liés aux encrassements grâce à une évaporation rapide et une remise en route après séchage complet.
- Limite les reprises de nettoyage avec une action solvante orientée vers les dépôts solidifiés et les contaminations tenaces.
- Facilite l’application sur zones peu accessibles via une valve 360° et l’usage possible d’un tube capillaire.
- Limite les reprises de nettoyage avec une action solvante orientée vers les dépôts solidifiés et les contaminations tenaces.
- Facilite l’application sur zones peu accessibles via une valve 360° et l’usage possible d’un tube capillaire.
Applications
Pratique pour le nettoyage de pièces et d’équipements mécaniques, en atelier ou en maintenance, cet aérosol de dégraissant s'utilise sur les pièces mécaniques, les outils pneumatiques, les compresseurs, les équipements de manutention, les engrenages ouverts, les câbles métalliques, les chaînes et les roulements. L’application peut se faire par pulvérisation, en laissant le produit s’écouler, puis en répétant si nécessaire. L’utilisation se fait uniquement avec une ventilation adéquate. L'emploi sur équipement électronique sensible ou sous tension est à éviter.
Informations techniques
Attributs
| Conditionnement | aérosol 500 ml |
|---|---|
| Contenance | 500 ml |
| Gamme | nettoyants - forte puissance |
| Point d’éclair | 25 °c |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
25,16 € HT
/ unité
30,19 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h