Dégraissant pour nettoyage et protection CRC FAST DRY DEGREASER, Contenance: 5000 ml

Nettoyant à séchage rapide FAST DRY DEGREASER

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

CRC :FAST DRY DEGREASER
Rubix :R318-1521357
Fabricant :10230-AA
EAN :5412386071324
NETTOYANT FAST DRY DEGRE.BI 5L BIDON DE 5 LITRES UC=2
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Résumé technique

Conditionnementbidon 5l
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : NETTOYANT FAST DRY DEGRE.BI 5L BIDON DE 5 LITRES UC=2


Avec le FAST DRY DEGREASER, CRC propose un dégraissant à séchage rapide, pensé pour le nettoyage ciblé de pièces et d’équipements. La formulation non chlorée vise l’élimination des souillures tenaces tout en évitant les résidus. Il est disponible en vrac ou en aérosol.

Caractéristiques :
Ce dégraissant à séchage rapide associe un mélange de solvants de dégraissage pour nettoyer des surfaces et composants en limitant les temps d’arrêt. Avec l'aérosol, la pulvérisation est conçue pour couvrir une large zone de travail et faciliter l’accès aux endroits difficiles, notamment avec un tube. La valve 360° permet une utilisation dans différentes positions. En vrac, le produit peut être utilisé dans des aérosols rechargeables ou avec un simple spray. Le produit ne laisse pas de résidus et reste stable, sans formation de dépôts. Le produit peut être appliqué par pulvérisation, puis laissé sécher à l’air ou essuyé avec un tissu absorbant, en répétant l’opération si nécessaire. Il est compatible avec la plupart des plastiques, revêtements et caoutchoucs (test préalable recommandé).

Spécifications :
- Marque : CRC.
- Nom commercial : FAST DRY DEGREASER.
- Type de produit : détergent, nettoyant, dégraissant.
- Conditionnement : aérosol 500 ml (10227-AV), bidon 5 litres (10230-AA) et fût de 200 litres (31927-AA).
- État physique : liquide.
- Couleur : incolore.
- Odeur : solvant.
- Densité : 0,714 g/cm³ à 20 °C.
- Point d’ébullition : entre 56 et 99 °C.
- Point d’éclair (coupe fermée) : -26 °C.
- Température d’auto-inflammation : > 200 °C.
- Insoluble dans l’eau.
- Vitesse d’évaporation relative (éther = 1) : 2,8.
- Teneur en COV : 715 g/l.
- Teneur en produit actif : > 97 %.

Normes :
- Règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) et règlement (UE) 2020/878 : cadre européen qui fixe les exigences de rédaction et de mise à jour de la fiche de données de sécurité.
- Règlement (CE) n° 1272/2008 (CLP) : système de classification et d’étiquetage des dangers du mélange, avec mentions H associées.
- Directive 2004/42/CE (COV) : texte mentionné pour la teneur en composés organiques volatils, exprimée en g/l.
- Règlement (CE) n° 648/2004 (détergents) : cadre d’étiquetage du contenu, avec mention d’hydrocarbures aliphatiques ≥ 30 %.

Points forts

- Réduit les temps d’arrêt grâce au séchage rapide et à l’évaporation rapide.
- Limite les reprises de nettoyage par une action de dissolution sur graisses, huiles, lubrifiants, goudron et colles.
- Facilite l’accès aux zones difficiles via la pulvérisation à 360° et l’usage d’un tube prolongateur sur la version aérosol.
- Contribue à maintenir la propreté des ensembles mécaniques en évitant les résidus et la formation de dépôts.

Applications

Le FAST DRY DEGREASER de CRC s’emploie pour le nettoyage et le dégraissage de pièces mécaniques et d’équipements de production lorsque l’usage de solvants inflammables est possible. Les usages courants couvrent, selon les besoins, des organes tels que boîtes d’engrenages, chaînes et câbles, matrices et moules, compresseurs, pompes, moteurs, outils pneumatiques, élévateurs à fourches, freins et embrayages, ainsi que des équipements de manutention, pièces et outillage.
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Informations techniques


Attributs
Conditionnementbidon 5l
Contenance5000 ml
Gammefast dry
77,62 HT
/ bidon
93,14 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Conditionnement