Technique de connexion électrique -Accessoire Festo NEBV-S1W37-KM-2.5-LE27
NEBV ligne de raccordement pour vannes
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :NEBV-S1W37-KM-2.5-LE27
Rubix :0326-2575337
Fabricant :543274
EAN :4052568181642
Détails articles : CABLE LIAISON NEBV-S1W37-KM-2.5-LE27
Câble de liaison NEBV-S1WA37-K-2.5-LE27 pour connexion multipôles sur terminaux de distributeurs VTSA et VTSA-F, pour 22 électrodistributeurs max., avec connecteur Sub D, 27 pôles. Caractéristique du câble=Standard, Plage de tension de service CC=21,6 - 26,4 V, Degré de protection=(* IP65, * NEMA 4), Température ambiante=-5 - 50 °C, Connexion électrique=(* Câble avec connecteur mâle, * Sub-D, * à 37 pôles)
Informations techniques
Attributs
| Type | câble de raccordement nebv |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
133,33 € HT
/ unité
160,00 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours