Technique de connexion électrique -Accessoire Festo HMIZF-E03-DA25

Kit d'installation HMIZF

Voir les informations techniques

Références

Festo :HMIZF-E03-DA25
Rubix :0326-2576523
Fabricant :539371
EAN :4052568089887
KIT D

Résumé technique

Typekit d'installation

Détails articles : KIT D


Kit d'installation HMIZF-E03-DA25 Pour systèmes modulaires multi-axes de technique de manipulation et d’assemblage. Position de montage=indifférent, Classe de résistance à la corrosion KBK=2, Poids du produit=300 g, Note sur la matière=sans cuivre ni PTFE, Information matière adaptateur=(* Alliage d'aluminium, * anodisé)

Informations techniques


Attributs
Typekit d'installation
124,10 € HT
/ unité
148,92 € TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours