Technique de connexion électrique -Accessoire Festo NEBV-S1G25-K-2.5-N-LE15
NEBV Conduite de raccordement pour terminaux de distributeurs
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :NEBV-S1G25-K-2.5-N-LE15
Rubix :0326-2573129
Fabricant :538222
EAN :4052568088972
Détails articles : CABLE CONNEXION NEBV-S1G25-K-2.5-N-LE15
Câble de connexion NEBV-S1G25-K-2.5-N-LE15 pour connexion multipôles sur terminaux de distributeurs VTUB, avec connecteur Sub D, 15 pôles. Caractéristique du câble=Standard, Degré de protection=(* IP65, * IP67, * monté), Température ambiante pour câble non posés à demeure=-5 - 50 °C, Couple de serrage max. connecteur mâle=0,2 Nm, Rayon de courbure de câble min.=90 mm
Informations techniques
Attributs
| Type | nebv |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
118,86 € HT
/ unité
142,63 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours