Technique de connexion électrique -Accessoire Festo KME-1-24-10-LED
Câble
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :KME-1-24-10-LED
Rubix :0326-2490511
Fabricant :193455
EAN :4052568079789
Détails articles : CABLE CONN FEM. KME-1-24-10-LED
Câble à connecteur femelle KME-1-24-10-LED préconfectionné, pour distributeurs ME. Position de montage=indifférent, Caractéristique du câble=Pour applications statiques, Affichage de la position de commutation=LED, Intensité maximale admissible à 40 °C=4 A, Degré de protection=(* IP67, * selon IEC 60529)
Informations techniques
Attributs
| Type | câble de raccordement kme |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
95,04 € HT
/ unité
114,05 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours
