Technique de connexion électrique -Accessoire Festo KMEB-1-24-5-LED
Câble de raccordement KMEB pour vannes
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :KMEB-1-24-5-LED
Rubix :0326-2180015
Fabricant :151689
EAN :4052568010737
Détails articles : CONNECTEUR LED FORME C 15X15 COSSE P E8 24VCC
Prise de courant avec câble KMEB-1-24-5-LED pré-assemblé, pour les vannes VUVB, MEBH, MOEBH et les solénoïdes N2. Position de montage=Tout, Indicateur de position de commutation=LED, Tension de fonctionnement nominale DC=24 V, Classe de protection=(* IP65, * selon IEC 60529), Température ambiante=-20 - 80 °C
Informations techniques
Attributs
| Type | câble de raccordement pour vannes kmeb |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
47,27 € HT
/ unité
56,72 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h