Technique de connexion électrique -Accessoire SMC AXT661-14AN-10

Assemblage du connecteur

Voir les informations techniques

Références

SMC :AXT661-14AN-10
Rubix :0338-2262486
Fabricant :00109124
EAN :3618035512749
CONNECTEUR AXT661-14AN-10

Résumé technique

Typeassemblage du connecteur

Détails articles : CONNECTEUR AXT661-14AN-10


Les silencieux de la série AN offrent différents styles et une faible contre-pression dans un design compact et facile à monter. La réduction du bruit a été améliorée à 30 dB(A) et le boîtier est un matériau résistant aux flammes de qualité UL94-V0. La série AN est disponible avec des filetages M, R ou NPT.

Points forts

-Fluide : air comprimé
Réduction du bruit : 25-35 dB(A) ou plus
Pression de fonctionnement maximale : 1. 0MPa
Surface efficace mm 2 (Cv) : AN*00 35-960 (1. 9-53)
AN*02 35-90 (1. 9-5. 0) ; AN*03 10-60 (0. 6-3. 3)
Température ambiante et du fluide : 5 - 60 C

Informations techniques


Attributs
Typeassemblage du connecteur
5,30 € HT
/ unité
6,36 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours