Technique de connexion électrique -Accessoire Festo KMEB-1-230AC-5

Câble de raccordement de valve KMEB

Voir les informations techniques

Références

Festo :KMEB-1-230AC-5
Rubix :0326-2180471
Fabricant :151691
EAN :4052568030766
CABLE CONNECTEUR PRISE KMEB-1- 230AC-5 151691

Résumé technique

Typekmeb valve socket connecting cable (câble de raccordement de la prise de la vanne kmeb)

Détails articles : CABLE CONNECTEUR PRISE KMEB-1- 230AC-5 151691


Fiche avec câble KMEB-1-230AC-5 Pré-assemblé, pour les vannes MEBH, MOEBH et les solénoïdes N2. Position de montage=Toute, Tension de service nominale, CA=230 V, Marquage CE (voir déclaration de conformité)=à la directive européenne sur les appareils à basse tension, Classe de protection=(* IP65, * à IEC 60529), Température ambiante=-20 - 80 °C

Informations techniques


Attributs
Typekmeb valve socket connecting cable (câble de raccordement de la prise de la vanne kmeb)
43,98 € HT
/ unité
52,78 € TTC
  • Livraison habituellement sous (14) jours