Armoire porte-outils Thur Metall 51.123.000, Type: Armoire porte-outils CN à rideau<br/>Modèle ISO/SK 30-40-50 | Hauteur: 1950 mm
NC-Armoire à volet roulant (LxPxH) 1000x690x1950mm KEY Lock Bleu pigeon NCS S 4040-R70 B / Gris pigeon NCS 4502-B
Voir les informations techniquesRéférences
Thur Metall :51.123.000
Rubix :4774-7031913
EAN :7630022306861


Résumé technique
| Type | armoire porte-outils cn à rideau<br/>modèle iso/sk 30-40-50 |
|---|---|
| Hauteur | 1950 mm |
Détails articles : ARMOIRE RID.84P.O ISO SK30-40-50 L1005XP690XH1950 4040/7035
Désignation: Armoire NC, Largeur mm: 1005, Profondeur mm: 690, Hauteur mm: 1950, Système de fermeture: KEY Lock, Nombre de rayons: 3, Nombre de supports: 84, Nombre de serrures: 1, Types: ISO / SK 30-40-50, Type de porte: Rideau, Capacité de charge du bâti kg: 1200
Points forts
Garantie 5 ans,
Applications
Service mécanique, service maintenance, stockage général, rangement des produits et des outils
Informations techniques
Attributs
| Type | armoire porte-outils cn à rideau<br/>modèle iso/sk 30-40-50 |
|---|---|
| Hauteur | 1950 mm |
| Largeur | 1005 mm |
| Profondeur | 690 mm |
| Nombre de tiroirs | 2 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
3 011,87 € HT
/ unité
3 614,24 € TTC
Dont Eco-contribution : 7,25 € TTC
- Livraison habituellement sous (34) jours