Armoire porte-outils Thur Metall 82.998.333, Type: Armoire portes battantes | Hauteur: 1000 mm
Armoire à portes battantes plexiglas
Voir les informations techniquesRéférences
Thur Metall :82.998.333
Rubix :4774-7031898



Détails articles : ARMOIRE PTES BATT PLEXI 2 TAB L1000XP500XH1000MM 4040/1060
Bâti en tôle d'acier épaisseur 1 mm. Tablettes galvanisées réglables en hauteur par pas de 25 mm (charge 100 kg). Portes battantes avec ouverture en plexiglas avec serrure encastrée et fermeture 2 points.
Points forts
Rangement 5S. Permet de contrôler le rangement sans ouvrir les portes.
Applications
Rangement et sécurisation des outils. Amélioration de la productivité.
Informations techniques
Attributs
| Type | armoire portes battantes |
|---|---|
| Hauteur | 1000 mm |
| Largeur | 1000 mm |
| Profondeur | 500 mm |
| Nombre de tiroirs | 3 |
| Couleur | noir |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 392,48 € HT
/ unité
1 670,98 € TTC
Dont Eco-contribution : 0,5 € TTC

- Livraison habituellement sous (34) jours
