Armoire porte-outils Spartex 892617, Type: ISO/SK 30-40-50
Armoire pour outils CN à rideau
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Spartex :892617
Rubix :Z600-7331451
EAN :3660338451607

Documents
Détails articles : ARMOIRE CN RIDEAU ISO/SK30-40-50 1950X1005X690, 96 PORTE-OUTILS
Armoire à fermeture à rideau avec fermeture à clé, en tôle d'acier, pour le stockage d'outils d'usinage CN.
Equipée de 96 porte-outils disposés sur 3 racks de 32, et d'un plateau extensible (charge maximale 200 kg).
Bâti RAL 7035, rideau gris
Dimensions : 1950x1005x690
Les porte-outils sont tous munis d'adaptateur ils conviennent donc à toutes les dimensions
Equipée de 96 porte-outils disposés sur 3 racks de 32, et d'un plateau extensible (charge maximale 200 kg).
Bâti RAL 7035, rideau gris
Dimensions : 1950x1005x690
Les porte-outils sont tous munis d'adaptateur ils conviennent donc à toutes les dimensions
Informations techniques
Attributs
| Type | iso/sk 30-40-50 |
|---|---|
| Hauteur | 1950 mm |
| Largeur | 1005 mm |
| Profondeur | 690 mm |
| Nombre de tiroirs | 0 |
| Couleur | gris |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
3 765,27 € HT
/ unité
4 518,32 € TTC
Dont Eco-contribution : 19,2 € TTC

- Epuisé
