Armoire porte-outils Spartex 892613, Type: ISO/SK 30-40-50

Armoire pour outils CN à portes battantes

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Spartex :892613
Rubix :Z600-7331454
EAN :3660338451577
ARMOIRE CN PORTES ISO/SK30-40-50 1950X1005X720, 96 PORTE-OUTILS
Résumé technique
Typeiso/sk 30-40-50
Hauteur1950 mm
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : ARMOIRE CN PORTES ISO/SK30-40-50 1950X1005X720, 96 PORTE-OUTILS


Armoire à portes battantes avec fermeture à clé, en tôle d'acier, pour le stockage d'outils d'usinage CN.
Equipée de 96 porte-outils disposés sur 3 racks de 32, et d'un plateau extensible (charge maximale 200 kg).
Bâti RAL 7035, portes RAL 7024.
Dimensions : 1950x1005x720
Les porte-outils sont tous munis d'adaptateur ils conviennent donc à toutes les dimensions

Applications

Industrie, usinage

Informations techniques


Attributs
Typeiso/sk 30-40-50
Hauteur1950 mm
Largeur1005 mm
Profondeur720 mm
Nombre de tiroirs4
Couleurgris
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 673,82 HT
/ unité
3 208,58 TTC
Dont Eco-contribution : 6,48 TTC
brand logo
  • Epuisé

Type

Sélectionner les références (3)