Armoire à portes battantes Bott 16929003.19, Profondeur: 350 mm | Hauteur: 600 mm | Largeur: 525 mm
Armoire murale eco
Voir les informations techniquesRéférences
Bott :16929003.19
Rubix :0536-7333743
EAN :5039350098059

Détails articles : ARMOIRE MURALE ECO BOTT VERSO 525X350X600 AV 2 TAB. 1 TIROIR
Armoire murale / à tablettes verso economy. Composée d’un châssis en acier avec porte renforcée, 2 tablettes en acier galvanisé à hauteur réglable (charge uniformément répartie de 35 kg) et 1x tiroir de 75 mm (charge uniformément répartie de 10 kg). Finition en revêtement poudre durable en gris clair RAL 7035 / gris anthracite RAL 7016. LxPxH : 525x350x600 mm.
Informations techniques
Attributs
| Nombre de portes | 1 |
|---|---|
| Hauteur | 600 mm |
| Modèle | 16929003 |
| Couleur | gris |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
313,83 € HT
/ unité
376,60 € TTC
- Livraison habituellement sous (31) jours