Pantalon workwear Coverguard 8NAVPXL, Taille : XL | Couleur : Marine | Matière principale : Coton
Navy
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Coverguard :8NAVPXL
Rubix :4886-6073900
EAN :3435248001422



Documents
Détails articles : PANTALON NAVY MARINE/GRIS T52/54 COTON/POLY 245G/M2
60% coton, 40% polyester 245 g/m². Fermeture à la taille par boutons et braguette à fermeture à glissière avec rabat, passants ceinture, serrage bandes agrippantes en bas des jambes, nombreuses poches
Points forts
Légèreté, nombreuses poches, emplacements pour genouillère, serrage bas jambes
Informations techniques
Attributs
| Couleur | marine |
|---|---|
| Taille | xl |
| Matière principale | coton |
| Couleur secondaire | gris |
| Grammage | 245 g/m² |
| Matière | coton / polyester |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
39,61 € HT
/ unité
47,53 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
