Vérins et actionneurs pneumatiques - Accessoire SMC DS5125

Narrow female hinge. dia 125. steel (zinc)

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
SMC :DS5125
Rubix :0338-2269056
Fabricant :DS5125
EAN :3618036128765
CHAPE ARRIERE FEMELLE ETROITE ACIER AB6 VERIN ISO D125 +AXE
Résumé technique
Typenarrow female hinge
Documents

Détails articles : CHAPE ARRIERE FEMELLE ETROITE ACIER AB6 VERIN ISO D125 +AXE


La série C95 répond à la norme ISO, est interchangeable VDMA24562 et emploie une construction à tirant. En plus des amortisseurs de série et de la courroie porteuse, la série C95 emploie une conception de joint d'amortissement de "compensation" qui améliore grandement le fonctionnement. Le joint exclusif de SMC "figure 8" assure une longue durée de service.

Informations techniques


Attributs
Typenarrow female hinge
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
181,66 HT
/ unité
217,99 TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours