Vérins et actionneurs pneumatiques - Accessoire Festo HPC-32
Fixation du pied HPC
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :HPC-32
Rubix :0326-2102829
Fabricant :533669
EAN :4052568048365

Détails articles : FIXATION PAR PATTES HPC-32 533669
Fixation par pattes HPC-32 pour vérin linéaire DGC et DGCI. Taille=32, Position de montage=indifférent, Classe de résistance à la corrosion KBK=2, Poids du produit=238,56 g, Note sur la matière=(* sans cuivre ni PTFE, * Conforme RoHS)
Informations techniques
Attributs
| Type | fixation du pied |
|---|---|
| Raccordement 1 | 32 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
44,82 € HT
/ unité
53,78 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours