Vérins et actionneurs pneumatiques - Accessoire Festo CRHNC-40

Fixation du pied du CRHNC

Voir les informations techniques

Références

Festo :CRHNC-40
Rubix :0326-2578310
Fabricant :176938
EAN :4052568075392
FIXATION PAR PATTES CRHNC-40

Résumé technique

Typecrhnc-40 fixation par le pied

Détails articles : FIXATION PAR PATTES CRHNC-40


Fixation par pattes CRHNC-40 inoxydable Taille=40, Selon la norme=ISO 15552 (jusqu'à ce jour également VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290), Position de montage=indifférent, Conforme à la norme=ISO 15552 (jusqu'à ce jour également VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290), Classe de résistance à la corrosion KBK=4

Informations techniques


Attributs
Typecrhnc-40 fixation par le pied
88,44 € HT
/ unité
106,13 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours