Tuyau multifonctions (eau, air) Tricoflex 116378
Primabel
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Tricoflex :116378
Rubix :0363-2085336
EAN :3291671163782

Documents
Détails articles : TUYAU BP8 PRIMABEL PVC JAUNE 12,5X17 UE50
Tuyau tricoté 5 couches, structure alvéolaire "3plus". léger et souple, il est recommandé pour un usage domestique régulier. couronne jaunes ou vertes,
Applications
- Amenée d’eau, arrosage
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 12,5 mm |
|---|---|
| Longueur | 50 m |
| Couleur | jaune |
| Pression de service | 8 bar |
| Rayon de courbure | 70 mm |
| Matière | pvc |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
111,50 € HT
/ 50 mètres
133,80 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours