Vérin sans tige SMC MY1B20G-1400
MY1B, Vérin sans tige à joint mécanique, type de base sans réglage de course
Voir les informations techniquesRéférences
SMC :MY1B20G-1400
Rubix :0338-2287718
Fabricant :MY1B20G-1400

Détails articles : VERIN SANS TIGE SERIE MY1B MY1B20G-1400
Pour les longues courses avec une taille compacte et un guidage intégré, l'actionneur sans tige de la série MY1 constitue une solution idéale. Le vérin sans tige à articulation mécanique MY1 comprend quatre modèles standard, qui permettent de sélectionner le type de roulement approprié pour répondre aux exigences de précision et de charge de votre application. Si nécessaire, vous pouvez également combiner le vérin MY1 de base avec un guide externe afin de créer une solution spéciale. Les options de tuyauterie peuvent être sélectionnées en fonction de l'application. Le MY1 est disponible en 9 tailles d'alésage de 16 mm à 100 mm. Les courses standard sont disponibles jusqu'à 2000 mm avec une option de course longue de 5000 mm pour certaines tailles d'alésage.
Points forts
sans unité de réglage de la courseVérin sans tige à joint mécaniqueTailles d'alésage : 10, 16, 20, 50, 63, 80, 100 (mm)Courses de 100mm à 5000mm selon la taille de l'alésageAvec un ou deux régleurs de course avec ou sans amortisseursVariété d'interrupteurs et de longueurs de fils conducteurs
Informations techniques
Attributs
| Type | verin sans tige serie my1b my1b20g-1400 |
|---|---|
| Course du cylindre | 1400 mm |
| Diamètre vérin | 20 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
553,50 € HT
/ unité
664,20 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours