Vérin sans tige SMC CY1L10H-300

Vérin sans tige série CY1L

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :CY1L10H-300
Rubix :0338-2258738
EAN :3618035655699
VERIN SANS TIGE A ENTRAINEMENT CY1L10H-300

Résumé technique

Typecylindre sans tige
Course du cylindre300 mm
Diamètre vérin10 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : VERIN SANS TIGE A ENTRAINEMENT CY1L10H-300


Sans fuite externe, la série CY peut être employée dans des environnements variés. Les vérins à entraînement magnétique peuvent être utilisés dans de nombreuses applications et réduisent l'encombrement. Les charges et les moments sont permis grâce à l'utilisation de guides intégrés. Un assortiment de guides peut être utilisé afin d'atteindre le degré de précision ou le moment admissible requis pour votre application. La série CY est disponible dans 9 alésages, allant de 6 à 63 mm avec des courses standard allant jusqu'à 1000 mm. 5 modèles différents sont proposés pour plus de choix. Les détecteurs sont intégrés en standard
Verin sans tige a entrainement magnetique serie cy1l

Points forts

Style du curseur : roulement à billes
Courses de 50 mm à 1000 mm
Disponible avec une force de maintien magnétique élevée ou faible
Disponible avec des amortisseurs
Capacité de commutation automatique

Informations techniques


Attributs
Typecylindre sans tige
Course du cylindre300 mm
Diamètre vérin10 mm
Pression maxi de service7 bar
831,02 € HT
/ unité
997,22 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours