Vérin sans tige SMC CY1SG32TF-250Z

CY1S-Z, vérin sans tige à couplage magnétique, palier lisse

Voir les informations techniques

Références

SMC :CY1SG32TF-250Z
Rubix :0338-2414225
Fabricant :CY1SG32TF-250Z
VERIN CY1SG32TF-250Z

Résumé technique

Typeverin cy1sg32tf-250z
Course du cylindre250 mm
Diamètre vérin32 mm

Détails articles : VERIN CY1SG32TF-250Z


Grâce à son corps léger et à sa longueur réduite, notre nouveau vérin sans tige à couplage magnétique de la série CY1S-Z offre désormais de meilleures performances. Avec un poids inférieur de 15 % et une longueur réduite de 15 mm par rapport aux modèles précédents, le nouveau CY1S-Z est idéal pour les applications où des charges relativement légères doivent être déplacées à des vitesses faibles ou moyennes et où l'espace est compté. La conception offre une flexibilité accrue grâce à une large gamme d'options de réglage bilatéral et central de la tuyauterie et de la course. Grâce au boulon de réglage, la position de fin de course peut être maintenue sans qu'il soit nécessaire d'ajuster la course, ce qui améliore la précision et la répétabilité. Le montage de l'interrupteur automatique va de l'avant puisque les interrupteurs peuvent être placés dans n'importe quelle position et qu'un rail de montage de l'interrupteur est installé en standard. La série est très durable car des graisseurs sont montés sur les surfaces internes et externes du tube du vérin pour maintenir la lubrification.

Points forts

Type de coulisseau : palier lisse
  • Tailles d'alésage : 6, 10, 15, 20, 25, 32 et 40 (mm)
  • Courses de 15mm à 1500mm
  • Montage amélioré de l'interrupteur automatique
  • 3 options disponibles pour le réglage de la course
  • Disponible avec amortisseurs
  • Informations techniques


    Attributs
    Typeverin cy1sg32tf-250z
    Course du cylindre250 mm
    Diamètre vérin32 mm
    1 070,05 € HT
    / unité
    1 284,06 € TTC
    • Livraison habituellement sous (22) jours