Vérin sans tige SMC CY1SG32TF-400BZ

Vérin sans tige série CY1S

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :CY1SG32TF-400BZ
Rubix :0338-2375316
VERIN SANS TIGE A ENTRAINEMENT

Résumé technique

Typeverin sans tige a entrainement
Course du cylindre400 mm
Diamètre vérin32 mm

Documents

Détails articles : VERIN SANS TIGE A ENTRAINEMENT


Vérin sans tige à entraînement magnétique, guides lisses. Type de guidage : guide lisse. Alésage : 6, 10, 15, 20, 25, 32 et 40 (mm). Courses de 15 mm à 1500 mm. Montage amélioré du détecteur. Disponible avec amortisseur de chocs.
Verin sans tige a entrainement magnetique serie cy1s-z

Informations techniques


Attributs
Typeverin sans tige a entrainement
Course du cylindre400 mm
Diamètre vérin32 mm
1 421,00 € HT
/ unité
1 705,20 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours