Vérin sans tige SMC MDUB25-200DMZ
Vérin plat série MU-Z
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :MDUB25-200DMZ
Rubix :0338-2176153
Documents
Détails articles : VERIN PLAT MDUB25-200DMZ
Le vérin plat MU, avec son design elliptique, permet d'offrir un profil étroit tout en maintenant la sortie de la force. Le vérin MU peut éliminer le besoin de pressions d'utilisation plus élevées qui sont généralement nécessaires avec les vérins plats classiques. La construction ovale du piston fournit également une fonction d'anti-rotation intrinsèque sans avoir à utiliser de tige avec plats, offrant ainsi un guidage et une durée de vie améliorées.
Verin plat serie mu-z
Points forts
-Pas de décollement
Montage facile
Montage facile
Informations techniques
Attributs
| Type | cylindre à plaque |
|---|---|
| Course du cylindre | 200 mm |
| Diamètre vérin | 25 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
166,24 € HT
/ unité
199,49 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours