Autre commande pneumatique SMC MY1B16-300
MY1B Vérin sans Tige à Entraînement Direct
Voir les informations techniquesRéférences
SMC :MY1B16-300
Rubix :0338-2375400
Fabricant :00161182
EAN :3618036328233
Détails articles : VERIN SANS TIGE SERIE MY1B
Avec sa taille compacte et son guide intégré, l'actionneur sans tige de la série MY1 est la solution parfaite pour les courses longues. Le vérin sans tige à entraînement direct MY1 est disponible dans quatre modèles en standard, ce qui permet de choisir le type de guidage s'adaptant le mieux aux besoins de vos applications en matière de charge et de précision. Si nécessaire, vous pouvez également combiner le vérin de base MY1 avec un guide externe afin de créer une solution spécifique. Les options de raccordement peuvent être choisies en fonction des applications. MY1 est disponible dans 9 alésages allant de 16 mm à 100 mm. Les courses standard sont disponibles jusqu'à 2000 mm et avec une option de longue course de 5 000 mm pour certains alésages.
Informations techniques
Attributs
| Type | modèle de base |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
358,65 € HT
/ unité
430,38 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours