Références
Festo :DZF-12-125-A-P-A
Rubix :0326-2580209
Fabricant :161230
EAN :4052568128548
Détails articles : VERIN PLAT DZF-12-125-A-P-A
Cylindre à plat DZF-12-125-A-P-A Non rotatif, pour la détection de position, avec des bagues d’amortissement élastiques aux extrémités. Diverses options de montage, avec ou sans composants de montage supplémentaires. Course=125 mm, Diamètre du piston=(* 12 mm, * Diamètre équivalent), Déviation angulaire max. de la tige de piston +/-=2,5 deg, Amortissement=P : Anneaux/ plaques d'amortissement élastiques aux deux extrémités, Position de montage=Toute
Informations techniques
Attributs
| Type | cylindre plat dzf, métrique |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
271,20 € HT
/ unité
325,44 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours